Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDN4 Snap Lock Three-pin Knob Thru 1/4 2 In | AC9FPX

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN4 snaplås med tre stifter gjennom 1/4 2 tommer

På lager
Vare: AC9FPX Modell: 3GDN4
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock Three Prong -knott
Base Dia.0.75 "
Diameter2"
KnottypeSvart Polypro plastheksehull
Lengde1.125 "
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock Three Pins
Trykk på Type (inn.)Gjennom
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDL3 Snap Lock Three Pin Knob 1/4 1 3/4 In | AC9FPL 3GDL31.75 "1"16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN4 snaplås med tre stifter gjennom 1/4 2 tommer
25NOK / enhet