Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z1238 Dowel Pin 5/8 Inch Diameter | AE6EPG 5RE74

APPROVED VENDOR Z1238 dyvelpinne 5/8 tommers diameter

På lager
Vare: AE6EPG Modell: Z1238Kryssreferanse: 5RE74

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.6251 til 0.6253 "
FinishPlain
MaterialeHerdet stål
Nominell diameter5 / 8 "
Total lengde3"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (PSI)130,000
Trådstørrelse5 / 16-18
typenFlat uttrekksventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1238 dyvelpinne 5/8 tommers diameter
114NOK / enhet