Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MDP13-3 Dyvelpinne 416 Rustfritt stål 2 Diameter X 8Mm L, 10PK | AE3MXM 5EDE4

APPROVED VENDOR MDP13-3 dyvelstift 416 rustfritt stål 2 diameter x 8 mm L, 10 PK

På lager
Vare: AE3MXM Modell: MDP13-3Kryssreferanse: 5EDE4
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter2.002 å 2.009mm
FinishPlain
Lengde Toleranse+ 0.5 / -0.0 mm
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameterM2
Total lengde8mm
Rockwell HardnessRc 36-42
typenTrykk på Fit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MDP13-3 dyvelstift 416 rustfritt stål 2 diameter x 8 mm L, 10 PK
201NOK /pakke