Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1230 Dyvelpinne 1/2 tomme Diameter | AE6EPC 5RE70

APPROVED VENDOR Z1230 dyvelpinne 1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AE6EPC Modell: Z1230Kryssreferanse: 5RE70
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.5001 til 0.5003 "
FinishPlain
MaterialeHerdet stål
Nominell diameter1 / 2 "
Total lengde3"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (PSI)130,000
Trådstørrelse1 / 4-20
typenFlat uttrekksventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1230 dyvelpinne 1/2 tommers diameter
103NOK / enhet