Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS16555-609 Dyvelpinne rustfritt stål 5/64 DX 1/4 tomme lengde, 25PK | AE3NCT 5EEG7

APPROVED VENDOR MS16555-609 Dyvelpinne rustfritt stål 5/64 DX 1/4 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NCT Modell: MS16555-609Kryssreferanse: 5EEG7
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0782 til 0.0784 "
Dobbel skjærstyrke (kg)700
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 64 "
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-609 Dyvelpinne rustfritt stål 5/64 DX 1/4 tommers lengde, 25PK
300NOK /pakke