Kondensatorviftemotorer

filtre

MARATHON MOTORS -

Kondensatorvifte/varmepumpemotorer, trefase, friluft over, magebånd/fjærende ring

StilModellNEMA designDutyKabinettOrienteringRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris (eks. mva)
A5K49RN6429S-KontinuerligDPVertikal aksel opp11401Automatisk5759 908NOK
A5K48WN3181S-KontinuerligDPVertikal aksel opp8501Automatisk5753 025NOK
B056T8O5307BFORTSATT AOMOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/46012 719NOK
C5K38SN267SBKontinuerligÅpenHorisontal eller Vertikal11401Automatisk200-230/46011 322NOK
D056T11O5301BFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4607 147NOK
E056T11O5307INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter57513 931NOK
A056T11O5308INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57512 897NOK
F056T11O5302INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4607 888NOK
G056T11O5303INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4608 432NOK
H056T11O5300INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4606 500NOK
I056T11O5304INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/4609 111NOK
J056T8O5302INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/46010 292NOK
K056T11O5309INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter57515 165NOK
L056T8O5304INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57514 472NOK
MARATHON MOTORS -

Eksosventilatormotorer, enfase, dryppsikker, C Face Footless, Single Speed

StilModellForsterker med full belastningHPRPMServicefaktorTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A5KH37PN373.21/128501.40none8 298NOK
B5KH37PN364.01/611401.35none4 732NOK
C5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35none6 875NOK
D5KH46MN30414.61/88501.40none9 450NOK
D5KH46MN6071X5.61/411401.35Automatisk2 331NOK
E5KH46MN30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35none8 550NOK
F5KH35JN1216.61/317251.35none4 023NOK
G5KH35JN121X6.61/317251.35Automatisk6 048NOK
H5KH49SN3023X6.91/48501.35Automatisk14 274NOK
I5KH36MN1377.91/217251.25none5 328NOK
J5KH48UN60749.01/211401.25none11 340NOK
MARATHON MOTORS -

Vifte og vifte direktedrevne motorer, PSC, friluft over, utvidet gjennombolt, 460 volt

StilModellNEMA designDutyKabinettFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringPris (eks. mva)
A048A11O1874INGEN DES-KODECONT.AOMÅpen48Y1.61/20.37Rund7 064NOK
B048A11O1875INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAO48Z2.13/40.56Utvidede pigger - Fotløse4 773NOK
MARATHON MOTORS -

Vifte- og viftemotorer, elastisk base

StilModellAksel lengdeFrameForsterker med full belastningSpenningHPLengde Mindre akselMotordesignNominell effektivitetPris (eks. mva)
A056C17D53391 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondensator-start706 001NOK
B056C17D53401 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondensator-start706 400NOK
C048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start57.53 295NOK
D048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensator-start57.53 710NOK
E056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start59.54 008NOK
F056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensator-start59.54 247NOK
G048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Delt fase57.52 975NOK
H048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Delt fase59.53 242NOK
I056C17D20602"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 472NOK
J056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensator-start704 904NOK
StilModellPris (eks. mva)
ACFM01-003 024NOK
ACF01-013 167NOK
MARATHON MOTORS -

HG717 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
5KH37GNA782XAJ2LJR1 474 NOK
MARATHON MOTORS -

X003 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
048A11O2042AJ2LUT3 510 NOK
MARATHON MOTORS -

X077 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
048A11O11066AJ2NJH2 801 NOK
BALDOR MOTOR -

Hydraulisk pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, TEFC, 215TYZ Ramme

ModellSakPris (eks. mva)
EHPM3714TAJ6RXC26 770 NOK
BALDOR MOTOR -

Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T ramme

ModellSakPris (eks. mva)
EM4111TAJ6UHY169 540 NOK
ACME ELECTRIC -

Motor

ModellSakPris (eks. mva)
921313AG9ZVA5 642 NOK
MARATHON MOTORS -

X467 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
048A17T87AJ2KVJ2 910 NOK
MARATHON MOTORS -

X035 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
048A11O1774AJ2KXD3 977 NOK
MARATHON MOTORS -

PG240 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
5KCP35CNA490SAJ2LGA7 568 NOK
MARATHON MOTORS -

K1487 VVS-motor

ModellSakPris (eks. mva)
5K49MN6126TAJ2LJL13 382 NOK
MARATHON MOTORS -

X432 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
056A11O29AJ2MBX7 712 NOK
LEESON -

A6P8NC7C Definitiv formålsmotor

ModellSakPris (eks. mva)
A009644.00AJ2UPG10 361 NOK
LEESON -

SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

ModellSakPris (eks. mva)
LM24444AJ2VYJ9 652 NOK
LEESON -

A48P11NB26A VVS-motor

ModellSakPris (eks. mva)
M099461.00AJ2WTZ5 382 NOK
EATON -

Kondensator

ModellSakPris (eks. mva)
RBA4-COND-1-QBH6PHP10 844 NOK
Se detaljer
GARLAND MFG -

Viftemotor

ModellSakPris (eks. mva)
4516836CJ2DNG5 706 NOK
Se detaljer

Kondensatorviftemotorer

Kondensatorviftemotorer er installert i luftkondenseringsenheter til kraftvifteblad. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av pålitelige kondensatorviftemotorer fra merker som Leeson, Baldor, Århundre, Dayton og Genteq. Baldor HVAC-motorer med TEFC / OPSB-kapslinger er designet for å sørge for utvendig ventilasjon for kjøling av de indre delene av motoren. Disse motorene har jern / stålrammer for holdbarhet og gir en maksimal synkron hastighet på 1800 o / min. Med full belastningseffektivitet på opptil 89.5% tillater disse motorene temperaturstigning opp til 41 grader F. Dayton kondensatorviftemotorer har 1/2 tommers akseldiameter og er utstyrt med kulelager og hylslager for å sikre ingen smøremiddellekkasje og minimal motorfriksjon. Disse motorene kommer med friluft-over eller helt lukkede luft-over-kabinetter for kjøling av viklinger og beskyttelse mot smuss og fuktighet. Med nominell virkningsgrad på opptil 62.7% kan disse motorene drives opp til en omgivelsestemperatur på 70 grader C. Velg mellom et bredt utvalg av kondensatorviftemotorer i 1 og 3 fasevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?