BALDOR MOTOR EM4111T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T Ramme | AJ6UHY

BALDOR MOTOR EM4111T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T ramme

På lager
Vare: AJ6UHY Modell: EM4111T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Bearing TypeBall
Effektivitet93%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse324T
Forsterker med full belastning64/32
HP25 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating44
MonteringstypeFot
NEMA designB
Total lengde30.28 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2-1 / 8 ""
Spenning230/460 V.
Garanti3 År
Vekt560 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 252
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1200 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4111T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 324T ramme
169 540 NOK / enhet