MARATHON MOTORER 048A11O1874 X038 VVS-motor | AJ2LJU X038

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LJU Modell: 048A11O1874Kryssreferanse: X038

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyCONT.AOM
EffektivitetI / A%
KabinettÅpen
Frame48Y
Forsterker med full belastning1.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringRund
NEMA designINGEN DES-KODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)17.63
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 2 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 01
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designDutyKabinettFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 048A11O1875 X039 HVAC Motor | AJ2LPX X039 048A11O1875INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAO48Z2.13/40.56Utvidede pigger - Fotløse4 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 VVS-motor
7 064 NOK / enhet