MARATHON MOTORER 048A11O1875 X039 HVAC Motor | AJ2LPX X039

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LPX Modell: 048A11O1875Kryssreferanse: X039

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet64%
KabinettOPAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning2.1
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)17.63
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 2 HASTIGHET
    • KVA-kode: B
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designDutyKabinettFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringPris
MARATHON MOTORER 048A11O1874 X038 VVS-motor | AJ2LJU X038 048A11O1874INGEN DES-KODECONT.AOMÅpen48Y1.61/20.37Rund7 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 VVS-motor
4 773 NOK / enhet