MARATHON MOTORER 056T11O5307 X524 HVAC Motor | AJ2MAQ X524

MARATHON MOTORS 056T11O5307 X524 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MAQ Modell: 056T11O5307Kryssreferanse: X524

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)70
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet78.5%
KabinettOPAO
Frame56Z
Forsterker med full belastning2.2
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW1.12
MonteringBelly Band - Footless
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)42.06
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designDutyKabinettOrienteringRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris
MARATHON MOTORER 056T11O5303 X503 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056T11O5303INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4608 432 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5302 X502 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056T11O5302INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4607 888 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O5307 X530 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056T8O5307BFORTSATT AOMOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/46012 719 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5304 X509 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LCV X509 056T11O5304INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/4609 111 NOK
MARATHON MOTORER 5K49RN6429S K1510 HVAC Motor | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-KontinuerligDPVertikal aksel opp11401Automatisk5759 908 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O5302 X507 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056T8O5302INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/46010 292 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5300 X500 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4606 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5307 X524 VVS-motor
13 931 NOK / enhet