MARATHON MOTORS Kondensatorvifte/varmepumpemotorer, trefase, friluft over, magebånd/fjærende ring


Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer er egnet for drift av HVAC-utstyr for ventilasjonsapplikasjoner. Maraton helt lukkede motorer kan også brukes i miljøer som er utsatt for vanninntrenging.

filtre
Montering: F1 KUN , Hz: 60 , Montering: Belly Band - Footless , Fase: 3
StilModellNEMA designDutyKabinettOrienteringRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris (eks. mva)
A
5K49RN6429S
-KontinuerligDPVertikal aksel opp11401Automatisk5759 908 NOK
A
5K48WN3181S
-KontinuerligDPVertikal aksel opp8501Automatisk5753 025 NOK
B
056T8O5307
BFORTSATT AOMOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/46012 719 NOK
C
5K38SN267S
BKontinuerligÅpenHorisontal eller Vertikal11401Automatisk200-230/46011 322 NOK
D
056T11O5301
BFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4607 147 NOK
E
056T11O5307
INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter57513 931 NOK
A
056T11O5308
INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57512 897 NOK
F
056T11O5302
INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4607 888 NOK
G
056T11O5303
INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4608 432 NOK
H
056T11O5300
INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4606 500 NOK
I
056T11O5304
INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/4609 111 NOK
J
056T8O5302
INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/46010 292 NOK
K
056T11O5309
INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter57515 165 NOK
L
056T8O5304
INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)57514 472 NOK

Egenskaper

  • Disse kondensatorvifte/varmepumpemotorene har automatisk termisk beskyttelse for å forhindre skade mot overoppheting.
  • De har vertikal / horisontal monteringsevne for enkel installasjon avhengig av applikasjonskravet.
  • Utvalgte modeller har et patentert MAXGuard-isolasjonssystem for maksimal beskyttelse.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kontrollere hastigheten til Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer?

Disse motorene kan kobles til VFD-er (Variable Frequency Drives) for nøyaktig styring av motorens hastighet for applikasjoner som krever stramme hastighetstoleranser.

Hvordan installere Marathon kondensatorvifte / varmepumpemotorer?

Disse motorene har ingen bunnplate. De kan direkte erstatte motoren på HVAC-utstyret.

Hva er den maksimale temperaturen som støttes av Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer?

Disse motorene tåler opp til 158 grader F temperatur.

Hvor ofte skal Marathon kondensatorvifte/varmepumpemotorer smøres?

Disse motorene krever ikke smøring. De har permanent smurte doble forseglede lagre for å forhindre at støv og rusk sliter ut lageret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?