MARATHON MOTORER 056T11O5300 X500 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LGP X500

MARATHON MOTORS 056T11O5300 X500 VVS-motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LGP Modell: 056T11O5300Kryssreferanse: X500

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)70
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet68%
KabinettOPAO
Frame56Y
Forsterker med full belastning2.4-2.7/1.35
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseH
kW0.37
MonteringBelly Band - Footless
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)41.61
Skipets lengde (cm)20.62
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 10
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designDutyKabinettOrienteringRPMServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningPris
MARATHON MOTORER 056T11O5303 X503 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056T11O5303INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4608 432 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5302 X502 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056T11O5302INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/4607 888 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O5307 X530 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056T8O5307BFORTSATT AOMOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/46012 719 NOK
MARATHON MOTORER 056T11O5304 X509 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LCV X509 056T11O5304INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal12001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)208-230/4609 111 NOK
MARATHON MOTORER 5K49RN6429S K1510 HVAC Motor | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-KontinuerligDPVertikal aksel opp11401Automatisk5759 908 NOK
MARATHON MOTORER 056T8O5302 X507 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056T8O5302INGEN DESIGNKODEFORTSATTOPAOHorisontal9001.0Automatisk beskytter (kun under låst rotor)200-230/46010 292 NOK
MARATHON MOTORER 5K38SN267S K1404 HVAC Motor | AJ2LVM K1404 5K38SN267SBKontinuerligÅpenHorisontal eller Vertikal11401Automatisk200-230/46011 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5300 X500 VVS-motor 50-60 Hertz
6 500 NOK / enhet