MARATHON MOTORER 048A17T87 X467 HVAC Motor | AJ2KVJ X467

MARATHON MOTORS 048A17T87 X467 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2KVJ Modell: 048A17T87Kryssreferanse: X467

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT
EffektivitetI / A%
KabinettTEAO
Frame48Y
Forsterker med full belastning2
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.19
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)40.79
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 1 HASTIGHET
    • KVA-kode: F
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T87 X467 VVS-motor
3 098 NOK / enhet