BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulisk pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TYZ Ramme | AJ6RXC

BALDOR MOTOR EHPM3714T hydraulisk pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, TEFC, 215TYZ Ramme

Vare: AJ6RXC Modell: EHPM3714T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40 grader
amps25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment134 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame215 XNUMX TYZ
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning12.0 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3752M
Antall poler4
Produksjon10.000 hk
Total lengde17.29 "
Fase3
Power Factor85
Servicefaktor1.15
Speed1,770 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - HPM3714T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 14 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 49.2 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: 4 Bolt Pump Mount
    • Remskive -akselindikator: Bored & Key
    • Akselforlengelse Plassering: Ingen
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 103 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 63 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 77 grader C

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHPM3714T hydraulisk pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, TEFC, 215TYZ Ramme