MARATHON MOTORER 5KH37GNA782X HG717 HVAC Motor | AJ2LJR HG717

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LJR Modell: 5KH37GNA782XKryssref.: HG717

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48Y
Forsterker med full belastning6.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRR
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)32.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: T
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Kjørelagerstørrelse: .500
    • Motsatt endelagerstørrelse: .500

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37GNA782X HG717 VVS-motor
1 474 NOK / enhet