Kondensatorviftemotorer

filtre

BALDOR MOTOR -

Trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T ramme

ModellSakPris (eks. mva)
EHM3218TAAJ6RWA28 140 NOK
GENTEQ -

Kondensatorviftemotor 1/6 Til 1/3hk 1075 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
5KCP39LGU735SAC3AHR1 229 NOK
MARATHON MOTORS -

Direktdrev blåsermotor PSC TENV 1/4 HP 1625 rpm 48Z

ModellSakPris (eks. mva)
048A17T2005AG2YRB3 379 NOK
MARATHON MOTORS -

X476 HVAC-motor

ModellSakPris (eks. mva)
048A17O124AJ2KYJ3 402 NOK
1...34

Kondensatorviftemotorer

Kondensatorviftemotorer er installert i luftkondenseringsenheter til kraftvifteblad. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av pålitelige kondensatorviftemotorer fra merker som Leeson, Baldor, Århundre, Dayton og Genteq. Baldor HVAC-motorer med TEFC / OPSB-kapslinger er designet for å sørge for utvendig ventilasjon for kjøling av de indre delene av motoren. Disse motorene har jern / stålrammer for holdbarhet og gir en maksimal synkron hastighet på 1800 o / min. Med full belastningseffektivitet på opptil 89.5% tillater disse motorene temperaturstigning opp til 41 grader F. Dayton kondensatorviftemotorer har 1/2 tommers akseldiameter og er utstyrt med kulelager og hylslager for å sikre ingen smøremiddellekkasje og minimal motorfriksjon. Disse motorene kommer med friluft-over eller helt lukkede luft-over-kabinetter for kjøling av viklinger og beskyttelse mot smuss og fuktighet. Med nominell virkningsgrad på opptil 62.7% kan disse motorene drives opp til en omgivelsestemperatur på 70 grader C. Velg mellom et bredt utvalg av kondensatorviftemotorer i 1 og 3 fasevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?