GENTEQ 5KCP39LGU735S Kondensatorvifte Motor 1/6 til 1 / 3hk 1075 o / min | AC3AHR 2PRC4

GENTEQ 5KCP39LGU735S Kondensatorviftemotor 1/6 til 1/3 hk 1075 rpm

På lager
Vare: AC3AHR Modell: 5KCP39LGU735SKryssreferanse: 2PRC4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDV4
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48
Forsterker med full belastning2.5
HP1 / 3 til 1 / 6
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde48 "
Lengde Mindre aksel5.625 "
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter2
Total lengde12.125 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6.5 "
AkselorienteringHele vinkelen
AkseltypeDobbel leilighet
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud mengde4
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5205
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ 5KCP39LGU735S Kondensatorviftemotor 1/6 til 1/3 hk 1075 rpm
1 229 NOK / enhet