BALDOR MOTOR EHM3218TA Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6RWA

BALDOR MOTOR EHM3218TA Trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6RWA Modell: EHM3218TA

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Effektivitet89.50%
VedleggstypeODP
RammematerialeStål
Rammestørrelse184T
Forsterker med full belastning14-13.2/6.6
HP5 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering
Total lengde16.5 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Spenning208-230 / 460 V
Vekt84 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3218TA Trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T ramme
28 140 NOK / enhet