SPEEDAIRE

Speedaire er et datterselskap og varemerke for industrigiganten Grainger, som er et amerikansk Fortune 500-selskap. Med flere tiår med erfaring og kunnskap har Grainger blitt en av de største distributørene av vedlikeholds-, reparasjons- og driftsprodukter for applikasjoner innen konstruksjon, produksjon, elektro, automasjon og bilindustri. Grainger ble etablert i Lake Forest, Illinois, USA i 1927 og har nådd mer enn 3 millioner kunder globalt. Les mer

filtre

Pneumatikk

Plumbing

VVS og kjøling

Elektroverktøy

maskinvare

Sikkerhet

Malingsutstyr og forsyninger

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Smøring

kraftoverføring

Test Instruments

Møbelgjestfrihet og matservice

Håndverktøy

maskinering

Fasteners

Sveising

Materialhåndtering

Utendørs utstyr

Motorer

Pumps

12

Om SPEEDAIRE

Speedaire, et Grainger-merke, tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets pneumatisk verktøy og utstyr. Produktlinjen inkluderer kompressorer, trykkbrytere, pneumatiske sylindre og trykkluftfiltre som er designet for å fungere under høytrykksforhold. Speedaire pneumatiske luftsylindere er ideelle for bruksområder der et magnetisk følestempel ikke er nødvendig. Disse kompakte sylindrene har konstruksjon i rustfritt stål for å tåle temperaturer mellom -40 og 200 grader F og trykk opp til 200 psi. Disse pneumatiske sylindrene har et endestykke laget av aluminium for å gi høy termisk effektivitet og har sølvfinish for å sikre utmerket loddeevne. Speedaire luftregulatorer er designet for å kontrollere inngangstrykket i luftledninger til pneumatiske verktøy. Disse trykkluftverktøyene har sink/aluminiumkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåle trykk opp til 450 psi. Disse Speedaire luftregulatorene leverer en maksimal strømningshastighet på 2000 cfm og er tilgjengelige i lengder fra 4 til 13.25 tommer.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Speedaire-verktøy krysser individuelle referanser til tilsvarende Ingersoll Rand-modellnumre. Så hvis du leter etter et konkurrentverktøy som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Speedaire-verktøy tilgjengelig.

Levering

Disse Speedaire-verktøyene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen verktøy kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse Speedaire-verktøyene med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

SPEEDAIRE Konkurransefordeler

Speedaire Auto dreneringsventiler

Disse automatiske tømmeventiler er ideelle for å drenere kondensert vann og olje fra filtre, etterkjølere, fuktutskillere, tørketromler og luftbeholdere. Disse tidsstyrte elektriske tømmeventilene er utstyrt med en justerbar elektronisk timer for automatisk åpning og lukking av ventiler. Disse Speedaire automatiske dreneringsventilene har en filterkuleventil for å kontrollere høytrykksstrømningshastigheter og redusere friksjonstap. Modeller fra 38X-serien, som 38XT33 og 38XR59, kan håndtere temperaturer fra 35 til 95 grader F, mens modeller fra 13X-serien, som 13X524, 13X525, 13X526 og 13X528, har et driftstemperaturområde på 14 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en timer-tømmeventil?

Tidsstyrte avløpsventiler er pålitelige og kostnadseffektive ventiler som med jevne mellomrom åpner avløpsventilen i en bestemt tidsperiode. Ventilen kan være åpen noen sekunder hver time for fjerning av oppsamlet kondensat.

Hva er en automatisk drenering?

En automatisk drenering er en 2/2-ventil som lukkes når systemet utsettes for et spesielt trykk. Avløpet åpner når væske samler seg og lar flottøren stige ved trykkavlastning.

Hvordan fungerer automatiske dreneringsventiler?

Automatiske dreneringsventiler lar kondensat sette seg ned i kondensreservoaret til ventilen. Når væsken som er tilstede i reservoaret stiger opp til punktet der setene løftes av flottøren, sendes kontrollert lufttrykk til det pneumatiske stempelet for å åpne den typisk lukkede 3/4-portede kuleventilen.

Er Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler støvtette?

Ja, Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler er utstyrt med et IP65-klassifisert kapsling for å gi utmerket støvmotstand.

Bør du la luftkompressorens dreneringsventil være åpen?

Ideelt sett bør du tømme fuktighetsbeholderen etter hver dags bruk. Hvis enheten forblir ubrukt en stund, anbefales det å la avløpsventilen stå åpen til neste gang den skal brukes. Dette vil hjelpe fuktighet å renne ut fullstendig og også motstå korrosjon på den indre overflaten av tanken.

Hva er trykkhåndteringskapasiteten til Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler?

Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler er i stand til å motstå trykk fra 250 til 4000 psi.

Hva skjer hvis luftkompressoren ikke tømmes?

Hvis luftkompressorer ikke tømmes ordentlig, vil avløpet ruste opp og ikke fungere etter en stund. Tanken vil også bli fylt med vann i stedet for luft, og vann vil strømme ut av luftslangen.

Merke eksklusive produkter