SPEEDAIRE Vårreturrør

filtre

SPEEDAIRE -

Vårreturrør

StilModellTotal høydeLagrenePliktvurderingTotal lengdeSamlet breddeRullinnløpSlange slutterSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
A437J2412 39 / 64 "FettfriMedium Duty11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 823NOK
B437J2613 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 248NOK
B437J2513 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 787NOK
C45UZ3613 57 / 64 "Permanent smurtHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 435NOK
D45UZ3213 57 / 64 "Permanent smurtHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "2 277NOK
E49AE0415 9 / 32 "Permanent smurtHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT3 / 8 "3 205NOK
B437J2815 9 / 32 "FettfriMedium Duty13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "2 551NOK
F49AE0515 9 / 32 "Permanent smurtHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "3 210NOK
F49AE0616 27 / 32 "Permanent smurtHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "4 297NOK
StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A31XG6750ft.20 5 / 16 "19.625 "7 915NOK
A31XG6875ft.23.187 "22.875 "7 526NOK
SPEEDAIRE -

Slangeruller

StilModellSlange inne i Dia.FARGEKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeHousing MaterialKlinkeLengdePris (eks. mva)
A2CUC91 / 2 "-Vårretur40ft.PVCpolypropylenVibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 164NOK
B2 CUD41 / 2 "-Vårretur50ft.GummiRustfritt stålVibrasjonsbestandig, selvlåsende-7 595NOK
C6WA731 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi---3 207NOK
D2KUB81 / 2 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-6 881NOK
C6WA721 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi---4 685NOK
E6WA771 / 2 "-Hånd sveiv200ft.---20 1 / 6 "3 180NOK
F2CUA91 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-4 363NOK
G6WA741 / 2 "-Vårretur100ft.Gummi---8 056NOK
H2 CUD61 / 4 "-Vårretur20ft.Polyuretan med flettet forsterkningpolypropylen--865NOK
C6WA691 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi---2 187NOK
I2CUA31 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 521NOK
G6WA753 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi---7 748NOK
E4UKX43 / 4 "SvartHånd sveiv120ft.---20 "3 952NOK
D2CUC13 / 4 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 987NOK
A2CUC73 / 8 "-Vårretur50ft.PVCpolypropylenVibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 088NOK
J2CUC53 / 8 "Grønn kropp, svart slangeHånd sveiv50ft.Gummi--18 "2 093NOK
I2CUA73 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 457NOK
C6WA713 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi---2 882NOK
K2VDF13 / 8 "-Vårretur50ft.Hybridpolymer med polyesterflett-Vårbelastet-3 425NOK
D2KUB63 / 8 "-Vårretur100ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 457NOK
I2CUA53 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-1 869NOK
L6WA703 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi---2 525NOK
M4UKX53 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Låsing-3 769NOK
SPEEDAIRE -

Slangetrommel 3/8 tommer

StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A31XG6550ft.15.375 "14 "11.25 "4 093NOK
B31XG62100ft.16.88 "20.875 "12.5 "7 693NOK
StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A31XG6375ft.7 542NOK
A31XG66100ft.8 319NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?