SPEEDAIRE 31XG63 Slangetrommel 1/2 tommers Fnpt 75 fot 300 psi | AG2PJG

SPEEDAIRE 31XG63 slangetrommel 1/2 tommer Fnpt 75 fot 300 psi

På lager
Vare: AG2PJG Modell: 31XG63

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishCoated
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde75ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Housing MaterialMassiv messing
KlinkeMulti-posisjon, vibrasjonssikker, selvlåsende, fjærbelastet
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde21 5 / 16 "
Total lengde20.875 "
Samlet bredde12.5 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.14
Skipets høyde (cm)62.48
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
SPEEDAIRE 31XG66 Slangetrommel 1/2 tommer Fnpt 100 fot 300 psi | AG2PJK 31XG66100ft.7 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31XG63 slangetrommel 1/2 tommer Fnpt 75 fot 300 psi
7 194 NOK / enhet