SPEEDAIRE 437J24 1/4 tomme, 25 fot. Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Trykk | CD2NDQ

SPEEDAIRE 437J24 1/4 tomme, 25 fot. Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CD2NDQ Modell: 437J24

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
LagreneFettfri
KjøretypeVårretur
PliktvurderingMedium Duty
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/4 "(M) NPT
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde25ft.
SlangematerialePVC
Housing MaterialStål
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak
Outlet1/4 "(M) NPT
Total høyde12 39 / 64 "
Total lengde11 13 / 16 "
Samlet bredde5 39 / 64 "
Rullinnløp1/4 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeLagrenePliktvurderingTotal lengdeSamlet breddeRullinnløpSlange slutterSlange inne i Dia.Pris
SPEEDAIRE 45UZ36 slangetrommel, fjærretur, 35 fot lengde, 300 PSI maksimalt trykk | AX3MBX 45UZ3613 57 / 64 "Permanent smurtHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 288 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 tommer, 25 fot. Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Trykk | CD2KZF 45UZ3213 57 / 64 "Permanent smurtHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "2 277 NOK
SPEEDAIRE 437J25 1/4 tomme, 25 fot Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Trykk | CD2NDR 437J2513 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 787 NOK
SPEEDAIRE 437J26 1/4 tomme, 50 fot Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Trykk | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 235 NOK
SPEEDAIRE 437J28 1/2 tomme, 35 fot. Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Trykk | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "FettfriMedium Duty13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "2 500 NOK
SPEEDAIRE 49AE05 Fjærretur slangetrommel, 35 fot slangelengde, 300 Psi Maks. Trykk | CD3VKT 49AE0515 9 / 32 "Permanent smurtHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "2 942 NOK
SPEEDAIRE 49AE06 Fjærretur slangetrommel, 50 fot slangelengde, 300 Psi Maks. Trykk | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Permanent smurtHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "4 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 437J24 1/4 tomme, 25 fot. Fjærretur slangetrommel, 300 Psi Maks. Press
1 802 NOK / enhet