SPEEDAIRE 1/4 "250 psi bulk universal luftslange


filtre
Farge: Rød , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 0.5 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitril
StilModellDekkmaterialeLengdePris (eks. mva)
A
10A216
Kjemisk500ft.6 354 NOK
B
5W019
Nitriloljebestandig250ft.3 440 NOK

1/4 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire flerbruksluftslanger fører trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse fleksible luftslangene kan kuttes til ønsket lengde og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Slangene er opprullet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De aksepterer beslag som er installert med krymper, hylser eller klemmer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?