SPEEDAIRE Ventiler for magnetventil

filtre

SPEEDAIRE -

Magnetventiler for luftkontroll, 4-veis, 3-posisjoner

SPEEDAIRE magnetventiler brukes til å kontrollere luftinntakstilførselen. Disse luftreguleringsventilene har NEMA 4-klassifiserte skap for overlegen beskyttelse mot ytre elementer. De er basemontert, gir sikker installasjon og brukes i forskjellige pneumatiske systemer for å spare energi og redusere drivstoffkostnadene. Velg fra et bredt utvalg av disse 3-posisjons, magnetventiler for luftkontroll, tilgjengelig i 120VAC og 240VDC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisientStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningElektriske tilkoblingerPris (eks. mva)
A3FFR9-5 grader til 120 grader F54.1VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn7 219NOK
A3FFT6-5 grader til 120 grader F2.82.7W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn6 061NOK
B3FFD7-5 grader til 120 grader F12VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn4 066NOK
B3FFD8-5 grader til 120 grader F11.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn3 914NOK
C3FFD9-5 grader til 120 grader F0.52VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn3 716NOK
C3FFE1-5 grader til 120 grader F0.51.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn3 631NOK
B3FFE2-5 grader til 120 grader F12VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn3 952NOK
C3FFE4-5 grader til 120 grader F0.52VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn3 880NOK
D3FFG4-5 grader til 120 grader F2.84.1VA30 psiPakket spole120 VAC30mm, 3-pinners DIN 43650 A.5 124NOK
D3FFH4-5 grader til 120 grader F54.1VA30 psiPakket spole120 VAC30mm, 3-pinners DIN 43650 A.6 405NOK
D3FFH5-5 grader til 120 grader F52.7W30 psiPakket spole24 VDC30mm, 3-pinners DIN 43650 A.6 337NOK
A3FFP9-5 grader til 120 grader F1.22.7W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn5 348NOK
A3FFR3-5 grader til 120 grader F54.1VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn7 616NOK
A3FFT7-5 grader til 120 grader F54.1VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn7 487NOK
A3FFT4-5 grader til 120 grader F1.22.7W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn5 444NOK
E3FFT8-5 grader til 120 grader F52.7W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn7 410NOK
F3FFX7-14 grader til 145 grader F0.75-Støvsug til 145Keramisk tallerken-Plugg inn4 799NOK
F3FFX8-14 grader til 145 grader F0.75-Støvsug til 145Keramisk tallerken-Plugg inn5 005NOK
F3FFY1-14 grader til 145 grader F2.4-Støvsug til 145Keramisk tallerken-Plugg inn5 431NOK
B3FFE3-5 grader til 120 grader F11.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn3 914NOK
G3FFE5-5 grader til 120 grader F0.51.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn3 798NOK
B3FFE7-5 grader til 120 grader F11.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn4 180NOK
D3FFG3-5 grader til 120 grader F1.22.7W30 psiPakket spole24 VDC30mm, 3-pinners DIN 43650 A.4 599NOK
D3FFG7-5 grader til 120 grader F54.1VA30 psiPakket spole120 VAC30mm, 3-pinners DIN 43650 A.6 405NOK
D3FFH8-5 grader til 120 grader F1.22.7W30 psiPakket spole24 VDC30mm, 3-pinners DIN 43650 A.4 705NOK
SPEEDAIRE -

Magnetventiler for luftkontroll, 4-veis, 2-posisjoner

SPEEDAIRE magnetventiler styrer tilførselen av luftinntak når de brukes med elektriske solenoider. De er ideelle for bruk i forskjellige typer pneumatiske systemer for å spare energi og redusere drivstoffkostnadene. Disse luftreguleringsventilene har NEMA 4-klassifiserte kapslinger for beskyttelse mot utvendige elementer og har bunnmonteringsstil for sikker installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i 120VAC og 240VDC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris (eks. mva)
A3FFY64"Magnet/Spring Air Assist14 grader til 145 grader F1"1 / 4 "1.6VAStøvsug til 145Keramisk tallerken2 744NOK
A3FFZ44"Magnet/Spring Air Assist14 grader til 145 grader F1"1 / 8 "1.2WStøvsug til 145Keramisk tallerken2 626NOK
B3FFV54"Solenoid / Solenoid14 grader til 145 grader F1"1 / 4 "1.2WStøvsug til 145Keramisk tallerken3 803NOK
B3FFV34"Solenoid / Solenoid14 grader til 145 grader F1"1 / 4 "1.6VAStøvsug til 145Keramisk tallerken4 031NOK
B3FFV24"Solenoid / Solenoid14 grader til 145 grader F1"1 / 8 "1.6VAStøvsug til 145Keramisk tallerken3 826NOK
A3FFZ94"Magnet/Spring Air Assist14 grader til 145 grader F1"1 / 4 "1.2WStøvsug til 145Keramisk tallerken2 705NOK
B3FFV44"Solenoid / Solenoid14 grader til 145 grader F1"1 / 8 "1.2WStøvsug til 145Keramisk tallerken3 772NOK
C3FFX64"Magnet/Spring Air Assist14 grader til 145 grader F1"1 / 8 "1.6VAStøvsug til 145Keramisk tallerken2 552NOK
D3FFD45"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole3 465NOK
E3FFF15"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole2 439NOK
F3FFE95"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole2 215NOK
G3FFE85"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole2 211NOK
E3FFF25"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole2 323NOK
G3FFD25"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole3 083NOK
G3FFF35"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole3 163NOK
E3FFD35"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole3 476NOK
H3FFT96.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F1.5 "-2.7W25 psiPakket spole3 474NOK
I3FFH66.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F1.5 "-2.7W25 psiPakket spole3 097NOK
I3FFG66.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F1.5 "-4.1VA25 psiPakket spole3 164NOK
H3FFT26.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F1.5 "-4.1VA25 psiPakket spole3 613NOK
I3FFJ47.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F2"-4.1VA25 psiPakket spole3 380NOK
I3FFK47.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F2"-2.7W25 psiPakket spole3 346NOK
H3FFU37.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F2"-4.1VA25 psiPakket spole3 911NOK
H3FFU47.5 "Magnet/Spring Air Assist5 grader til 120 grader F2"-2.7W25 psiPakket spole3 783NOK
J3FFF67.25 "Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1.5 "-2.7W25 psiPakket spole3 738NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?