Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FFY6 Magnetventil luftventil 1/4 tommers 120vac | AC9BGU

SPEEDAIRE 3FFY6 magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 120vac

På lager
Vare: AC9BGU Modell: 3FFY6
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
2 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returMagnet/Spring Air Assist
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 145 grader F
KroppsstilManifold
Volumkoeffisient0.75
Elektriske tilkoblinger3-pinners DIN 43560C
ISO-klasse15407-1
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3"
Total lengde4"
Samlet bredde1"
OverstyringIkke-låsende
Pilotportstørrelse1 / 4 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk1.6VA
trykk~~POS=TRUNC RangeStøvsug til 145
Shifting TechnologyKeramisk tallerken
Vakuumområde145 psig
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481200060
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris
SPEEDAIRE 3FFD2 magnetventilluftventil 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole3 191 NOK
SPEEDAIRE 3FFD3 Magnetventil luftventil 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole3 588 NOK
SPEEDAIRE 3FFD4 Magnetventil for luftregulering 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole3 507 NOK
SPEEDAIRE 3FFE8 Magnetventil for luftregulering 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole2 305 NOK
SPEEDAIRE 3FFE9 Magnetventil for luftregulering 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole2 312 NOK
SPEEDAIRE 3FFF1 Magnetventil luftventil 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole2 543 NOK
SPEEDAIRE 3FFF2 magnetventilluftventil 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole2 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY6 magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 120vac
2 904 NOK / enhet