Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PADSB-07/10 støttetopp for 7 10 mm rør - pakke med 10 | AB8CYK 25D335

REIKU PADSB-07/10 støttetopp for 7 10 mm rør - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB8CYK Modell: PADSB-07/10Kryssreferanse: 25D335
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystemstøtte
FARGESvart
Materialenylon
MonteringstypeTrykk på toppen
typenFor rør på 7 mm og 10 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Støtte av høy kvalitet for å feste ledning til maskiner, roboter og andre generelle bruksområder når du beskytter ledninger, slanger og elektriske.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypetypenPris
REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Pakke med 10 | AB8CYJ 25D334 PAVSBKlippFor alle størrelser174NOK
REIKU PADSB-14/17 støttetopp for 14 17 mm rør - pakke med 10 | AB8CYM 25D337 PADSB-14/17Trykk på toppenFor rør på 14 mm og 17 mm297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PADSB-07/10 støttetopp for 7 10 mm rør - pakke med 10 stk
263NOK / enhet