Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Pakke med 10 | AB8CYJ 25D334

REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Pakke med 10

På lager
Vare: AB8CYJ Modell: PAVSBKryssreferanse: 25D334

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystemstøtte
FARGESvart
Materialenylon
MonteringstypeKlipp
typenFor alle størrelser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Støtte av høy kvalitet for å feste ledning til maskiner, roboter og andre generelle bruksområder når du beskytter ledninger, slanger og elektriske.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypetypenPris
REIKU PADSB-07/10 støttetopp for 7 10 mm rør - pakke med 10 | AB8CYK 25D335 PADSB-07/10Trykk på toppenFor rør på 7 mm og 10 mm265NOK
REIKU PADSB-14/17 støttetopp for 14 17 mm rør - pakke med 10 | AB8CYM 25D337 PADSB-14/17Trykk på toppenFor rør på 14 mm og 17 mm283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Pakke med 10
176NOK / enhet