VESTIL PAIL Series plastspann med lokk


filtre
Base Dia .: 10 5 / 16 " , Diameter: 10.31 " , Håndtaksmateriale: Plast , Væsketett / Støvtett: Ja , Materiale: Polyetylen med høy tetthet , Maks. Væsketemperatur: 190 grader F , Form: avrundet , Spillsikker: Ja , Type: spann , Vanntett: Ja, men høyt trykk eller høy varme kan skade pakningen
StilModellKapasitetBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris (eks. mva)
A
BINKE-SCR-35-W
3.5 gal.12.62 "12.19 "Skru toppHvit-379NOK
B
BINKE-SCR-5-W
5 gal.12.62 "16.06 "Skru toppHvit-493NOK
C
BINKE-SCR-65-W
6.5 gal.12.62 "19.44 "Skru toppHvit-522NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?