VESTIL BANNE-SCR-35-W Spanne og lokk, skruetopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tommer Størrelse, 3-1/2 gal., Hvit | AG7WRP

VESTIL BINKE-SCR-35-W Bind og lokk, skruetopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tommer størrelse, 3-1/2 gal., hvit

På lager
Vare: AG7WRP Modell: PAIL-SCR-35-W

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspann
Base Dia.10 5 / 16 "
Kapasitet3.5 gal.
FARGEHvit
Diameter10.31 "
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypePlast
Høyde12.19 "
Lengde12.625 "
Væsketett / støvtettJa
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Væske Temp.190 grader F
Maks. Væsketemperatur190 grader F
Pail StyleSkru topp
Formavrundet
Spill bevisJa
typenspann
FN-vurdertUN 1H2/Y19/S
VanntettJa, men høyt trykk eller høy varme kan skade pakningen
VærbestandigJa, men høy varme kan skade pakningen
Bredde12.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)30.96
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)32.07
HS kode3926901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris
VESTIL PAIL-SCR-5-W Spanne og lokk, skruetopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 16-1/16 tommer Størrelse, 5 gal., Hvit | AG7WRQ BINKE-SCR-5-W5 gal.12.62 "16.06 "Skru toppHvit-493NOK
VESTIL BANNE-SCR-65-W Spanne og lokk, skruetopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 19-7/16 tommer Størrelse, 6-1/5 gal., Hvit | AG7WRR BINKE-SCR-65-W6.5 gal.12.62 "19.44 "Skru toppHvit-522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BINKE-SCR-35-W Bind og lokk, skruetopp, 12-5/8 x 12-5/8 x 12-3/16 tommer størrelse, 3-1/2 gal., hvit
379NOK / enhet