PARKER Magnetventilluftkontrollventil 3 posisjon, alle porter blokkert


filtre
Aktuatortype: magnet~~POS=TRUNC , Aktuator/retur: Solenoid / Solenoid , Luftventiltype: 4-veis, 3-posisjon , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: Plugg inn , NEMA-klassifisering: NEMA 1, 12 , Trykkområde: 35 til 145 psi
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
L6653921153
0 ° til 125 ° F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC17 256 NOK
B
L6959921153
0 grader til 125 grader F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317 NOK
A
L6658921149
0 grader til 125 grader F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC28 633 NOK
A
L6653921149
0 grader til 125 grader F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC16 947 NOK
A
L6658921153
0 grader til 125 grader F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC27 956 NOK
B
L6958921153
0 grader til 125 grader F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC30 317 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?