PARKER L6658921153 Magnetventilluftventil 1 tommers 120vac | AC9AZA 3FEX7

PARKER L6658921153 Magnetluftkontrollventil 1 Tommer 120vac

På lager
Vare: AC9AZA Modell: L6658921153Kryssreferanse: 3FEX7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 125 grader F
KroppsstilKroppsportet
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient11.3
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 1, 12
Total høyde6.65 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde3"
OverstyringLåsing
Pilotportstørrelse1 "PT
Rørstørrelse1"
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 145 psi
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.93
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris
PARKER L6959921153 Magnetventilventil 1-1 / 4 tommer 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 grader til 125 grader F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC30 317 NOK
PARKER L6653921153 Magnetventilluftkontrollventil 3/8 tommers 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 grader. til 125 grader. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC17 735 NOK
PARKER L6653921149 Magnetluftkontrollventil, 3/8 tommer, 24 VDC, Plug-In | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 grader til 125 grader F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC17 158 NOK
PARKER L6658921149 Magnetluftkontrollventil, 1 tomme, 24 VDC, kroppsportet | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 grader til 125 grader F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC28 633 NOK
PARKER L6958921153 Magnetventilluftkontrollventil 1 tommers 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 grader til 125 grader F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC30 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L6658921153 Magnetluftkontrollventil 1 Tommer 120vac
27 956 NOK / enhet