REIKU

filtre

Elektrisk

Pneumatikk

Elektrisk filtre

LedningshåndteringVis alle

  • Kabelstøtter

    Standard og vrielåste systemstøtter designet for å installere Reiku-rør på hus eller rekkverk. Har høyverdig polyamid 6-konstruksjon for å gi en selvslukkende tjeneste innen temperaturområdet -40 til 150 grader C

  • Bølgepapp

    Lette rørsystemer som er ideelle for bruk med maskiner og apparater, så vel som under kjøretøykonstruksjon. Gir motstand mot alkohol, fett, dieselolje, benzen og UV-stråler

  • Korrugerte rørbeslag

    Inkluderer kuleledd, kam / skyve- / trompetkjefter, koblinger, roterende flenser, gummibøsser og fjærholdere egnet for montering av bølgeslange

Ledning og tilbehørVis alle

  • Conduit

    Korrugerte polyamidledninger som brukes til å beskytte kabler eller ledninger mot drivstoff, mineraloljer, syrer og baser. Tilgjengelig i 13/16 til 3-1 / 4 tommer nominelle ytre diameteralternativer

Om REIKU

Reiku er en ledende leverandør av kabelbeskyttelsesprodukter for applikasjoner innen luftfart, skipsbygging, robotikk og automatiseringsindustri. Merkets produktkatalog består av UL- og CSA-godkjente rør, kontakter og beslag og rørholdere. Reiku-rør er laget av bølgepolyamid og beskytter kabler eller ledninger samtidig som de gir effektiv motstand mot drivstoff, mineraloljer, alkalier og syrer. Merket produserer også forsterkede rørholdere som er kompatible med rørsystemer 12, 23, 29, 36 og 48 mm. Et bredt spekter av disse produktene og relatert tilbehør, som låsemuttere, kuleledd og koblingskuletrompeter, er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter