SALSBURY INDUSTRIES Mobiltelefonskap, tilbakestillbar kombinasjonslås


filtre
Montert/umontert: montert , Dørtype: Aluminum , Håndtakstype: Aluminum , Type skapdør: solid , Materiale: Aluminum , Monteringsstil: overflaten , Åpningsdybde: 8" , Total høyde: 31 " , Nivået: Five
StilModellAntall åpningerFARGEDybdeÅpningshøydeÅpningsbreddeGenerell dybdeSamlet breddeBreddePris (eks. mva)
A
19038-09SSC
--9.25 "----24 "7 321 NOK
B
19035-06ARC
--5.75 "----16.25 "5 087 NOK
C
19038-15ZSC
--9.25 "----37 "12 222 NOK
D
19058-09SSC
--9.25 "----17.5 "7 755 NOK
E
19038-15ASC
--9.25 "----37 "12 222 NOK
F
19058-09ZSC
--9.25 "----17.5 "7 755 NOK
G
19035-09SSC
--6.25 "----24 "7 011 NOK
H
19058-09ASC
--9.25 "----17.5 "7 755 NOK
I
19035-09ASC
--6.25 "----24 "7 011 NOK
J
19035-10SSC
--6.25 "----30.5 "8 624 NOK
K
19035-10SRC
--5.75 "----29.25 "8 624 NOK
L
19035-10ZRC
--5.75 "----29.25 "8 624 NOK
M
19035-06SRC
--5.75 "----16.25 "5 087 NOK
N
19035-06ZSC
--6.25 "----17.5 "5 087 NOK
O
19035-06ZRC
--5.75 "----16.25 "5 087 NOK
P
19035-15SRC
--5.75 "----35.75 "11 664 NOK
Q
19038-15SSC
--9.25 "----37 "12 222 NOK
R
19035-15ZSC
--6.25 "----37 "11 664 NOK
S
19035-15ZRC
--5.75 "----35.75 "11 664 NOK
T
19035-15ASC
--6.25 "----37 "11 664 NOK
U
19158-09SSC
--9.25 "----17.5 "6 762 NOK
V
19158-09SRC
--8.75 "----16.25 "6 762 NOK
W
19158-09ASC
--9.25 "----17.5 "6 762 NOK
X
19158-25ZSC
--9.25 "----37 "40 305 NOK
Y
19155-20ARC
--5.75 "----29.25 "16 317 NOK
Z
19155-15SSC
--6.25 "----24 "12 285 NOK
A1
19075-21ZRC
--5.75 "----22.75 "16 752 NOK
B1
19075-21ASC
--6.25 "----24 "16 752 NOK
C1
19075-24SSC
--6.25 "----30.5 "20 785 NOK
D1
19075-24ZSC
--6.25 "----30.5 "20 785 NOK
E1
19075-24ZRC
--5.75 "----29.25 "20 785 NOK
F1
19065-20ASC
--6.25 "----30.5 "17 496 NOK
G1
19065-20ZSC
--6.25 "----30.5 "17 496 NOK
H1
19155-10ASC
--6.25 "----30.5 "12 285 NOK
I1
19155-25ZSC
--6.25 "----37 "20 164 NOK
J1
19165-30ZSC
--6.25 "----37 "24 259 NOK
K1
19048-12ARC
--8.75 "----22.75 "9 741 NOK
L1
19165-30ASC
--6.25 "----37 "24 259 NOK
M1
19165-30ARC
--5.75 "----35.75 "24 259 NOK
N1
19045-07ZSC
--6.25 "----17.5 "5 894 NOK
O1
19165-18SSC
--6.25 "----24 "14 642 NOK
P1
19045-07ZRC
--5.75 "----16.25 "5 894 NOK
Q1
19165-18SRC
--5.75 "----22.75 "14 642 NOK
R1
19045-07ASC
--6.25 "----17.5 "5 894 NOK
S1
19135-09ASC
--6.25 "----24 "7 383 NOK
T1
19165-18ASC
--6.25 "----24 "14 642 NOK
U1
19065-10ZSC
--6.25 "----17.5 "8 810 NOK
V1
19078-35ASC
--9.25 "----37 "28 416 NOK
W1
19065-10ARC
--5.75 "----16.25 "8 810 NOK
X1
19038-06ASC
--9.25 "----17.5 "5 149 NOK
Y1
19038-09ASC
--9.25 "----24 "7 321 NOK
Z1
19078-21SRC
--8.75 "----22.75 "17 062 NOK
A2
19038-09ARC
--8.75 "----22.75 "7 321 NOK
B2
19078-21ZSC
--9.25 "----24 "17 062 NOK
C2
19038-10SSC
--9.25 "----30.5 "8 934 NOK
D2
19078-21ZRC
--8.75 "----22.75 "17 062 NOK
E2
19065-30ARC
--5.75 "----35.75 "23 825 NOK
F2
19155-20ZRC
--5.75 "----29.25 "16 317 NOK
G2
19038-10ASC
--9.25 "----30.5 "8 934 NOK
H2
19065-18ZSC
--6.25 "----24 "14 270 NOK
I2
19038-06SSC
--9.25 "----17.5 "5 149 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?