Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FFE4 Magnetluftkontrollventil 120vac | AC9BBF

SPEEDAIRE 3FFE4 Magnetluftkontrollventil 120vac

På lager
Vare: AC9BBF Modell: 3FFE4
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
3 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område5 grader til 120 grader F
KroppsstilBasemontert
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient0.5
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
ISO-klasse15407-2
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.75 "
Total lengde5"
Samlet bredde1"
Strømforbruk2VA
trykk~~POS=TRUNC Range30 psi
Shifting TechnologyPakket spole
Vakuumområde145 psig
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisientStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologySpenningElektriske tilkoblingerPris
SPEEDAIRE 3FFD5 Magnetventil for luftregulering 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 grader til 120 grader F0.52VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn3 914 NOK
SPEEDAIRE 3FFD6 Magnetventilventil 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 grader til 120 grader F0.51.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn3 783 NOK
SPEEDAIRE 3FFD7 Magnetventil for luftregulering 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 grader til 120 grader F12VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn4 172 NOK
SPEEDAIRE 3FFD8 Magnetventilluftventil 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 grader til 120 grader F11.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn4 029 NOK
SPEEDAIRE 3FFD9 Magnetventil for luftregulering 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 grader til 120 grader F0.52VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn3 827 NOK
SPEEDAIRE 3FFE1 Magnetventil for luftregulering 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 grader til 120 grader F0.51.0W30 psiPakket spole24 VDCPlugg inn3 742 NOK
SPEEDAIRE 3FFE2 Magnetventil luftventil 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 grader til 120 grader F12VA30 psiPakket spole120 VACPlugg inn4 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FFE4 Magnetluftkontrollventil 120vac
3 993 NOK / enhet