Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FFF3 Magnetventil for luftregulering 120vac | AC9BBP

SPEEDAIRE 3FFF3 Magnetluftkontrollventil 120vac

På lager
Vare: AC9BBP Modell: 3FFF3
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
3 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område5 grader til 120 grader F
KroppsstilBasemontert
Volumkoeffisient0.55
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
ISO-klasse15407-2
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.75 "
Total lengde5"
Samlet bredde1"
OverstyringFlush uten låsing
Strømforbruk2VA
trykk~~POS=TRUNC Range20 psi
Shifting TechnologyPakket spole
Vakuumområde145 psig
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris
SPEEDAIRE 3FFD2 magnetventilluftventil 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole3 191 NOK
SPEEDAIRE 3FFD3 Magnetventil luftventil 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole3 588 NOK
SPEEDAIRE 3FFD4 Magnetventil for luftregulering 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole3 507 NOK
SPEEDAIRE 3FFE8 Magnetventil for luftregulering 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole2 305 NOK
SPEEDAIRE 3FFE9 Magnetventil for luftregulering 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole2 312 NOK
SPEEDAIRE 3FFF1 Magnetventil luftventil 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-2VA20 psiPakket spole2 543 NOK
SPEEDAIRE 3FFF2 magnetventilluftventil 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / luftpilot5 grader til 120 grader F1"-1.0W20 psiPakket spole2 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FFF3 Magnetluftkontrollventil 120vac
3 271 NOK / enhet