GREENLEE Kombinasjonsbor og kranbits


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: ubestrøket , Materiale: High Speed ​​Steel , Skafttype: 1/4 "Quick Change Hex , Type: 1/4 "Quick Change Hex
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
DTAP6-32
2 3 / 50 "6-32172NOK
A
DTAP8-32
2 3 / 50 "8-32164NOK
B
DTAP10-24
2 3 / 50 "10-24175NOK
C
DTAP1 / 4-20
2.25 "1 / 4-20174NOK
D
DTAP12-24
2.25 "12-24160NOK
E
DTAP10-32
2.25 "10-32173NOK
F
DTAP3 / 8-16
3.25 "3 / 8-16180NOK
G
DTAP5 / 16-18
3.25 "5 / 16-18173NOK

Kombinasjonsbor og kranbits

Greenlee-bor er ideelle for tapping, boring og avgrading/forsenking i arbeidsstykker for metallbearbeidingsapplikasjoner. De har en herdet, høyhastighets stålkonstruksjon som tåler høye skjærehastigheter samtidig som de minimerer skade mot friksjon og høye temperaturer opp til 1112 grader F. De har høykvalitets sekskantskaft som eliminerer slør og sikrer sterk tilkobling til borechuck. Velg fra et bredt utvalg av disse borekronene / kranene, tilgjengelig i 2-3/50, 2.25 og 3.25 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?