Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE DTAP6-32 Tappborekrone, #6 størrelse, 32 gjenger per tomme, høyhastighetsstål | AA9TWV 1FAL3

GREENLEE DTAP6-32 Tappborekrone, #6 størrelse, 32 gjenger per tomme, høyhastighetsstål

På lager
Vare: AA9TWV Modell: DTAP6-32Kryssreferanse: 1FAL3
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Tap / Countertersink
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2 3 / 50 "
Skaft Type1/4 "Quick Change Hex
Størrelse6-32
typen1/4 "Quick Change Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
GREENLEE DTAP8-32 Drill/Tap Bit, #8 Størrelse, sekskantskaft, 32 gjenger per tomme | AA8XKJ 1ANV8 DTAP8-322 3 / 50 "8-32164NOK
GREENLEE DTAP5/16-18 Drill Tap Forsenkende Bit, 5/16-18 x 3-1/4 tommer Størrelse | AA8XLL 1ANZ4 DTAP5 / 16-183.25 "5 / 16-18173NOK
GREENLEE DTAP3/8-16 Drill Tap Forsenkende Bit, 3/8-16 x 3-1/4 tommer Størrelse | AA8XLM 1ANZ5 DTAP3 / 8-163.25 "3 / 8-16180NOK
GREENLEE DTAP1/4-20 boretapp, 1/4 tomme størrelse, 20 gjenger per tomme, høyhastighets stål | AA9TWQ 1FAJ8 DTAP1 / 4-202.25 "1 / 4-20174NOK
GREENLEE DTAP10-24 Tappborekrone, #10 størrelse, 24 gjenger per tomme, høyhastighetsstål | AA9TWR 1FAJ9 DTAP10-242 3 / 50 "10-24175NOK
GREENLEE DTAP10-32 Tappborekrone, #10 størrelse, 32 gjenger per tomme, høyhastighetsstål | AA9TWT 1FAL1 DTAP10-322.25 "10-32173NOK
GREENLEE DTAP12-24 Tappborekrone, #12 størrelse, 24 gjenger per tomme, høyhastighetsstål | AA9TWU 1FAL2 DTAP12-242.25 "12-24160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE DTAP6-32 Tappborekrone, #6 størrelse, 32 gjenger per tomme, høyhastighetsstål
172NOK / enhet