BUSSMANN Bilsikringer: Serie BP / minibank


filtre
Body Material: Plast , Kroppsstil: Blade , Dybde: 0.15 " , Diameter: IKKE RELEVANT , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz AF2 , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avbruddsvurdering: 1kA ved 32 VDC , Lengde: 0.64 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 32 VDC , Bredde: 0.43 "
StilModellFargekodeSikringsforsterkerpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
BP / ATM-15ID
Blå152242NOK
B
BP / ATM-25ID
Fjern252236NOK
C
BP / ATM-10ID
Rød102242NOK
D
BP / ATM-3ID
Violet32236NOK
E
BP / ATM-20ID
Gul202234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?