Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BP/ATM-15ID Sikring 15a Indikerer Bp/atm 32vdc - Pakke med 2 | AE7WRD 6AYL0

BUSSMANN BP/ATM-15ID-sikring 15a som indikerer Bp/atm 32vdc - pakke med 2

På lager
Vare: AE7WRD Modell: BP/ATM-15IDKryssref: 6AYL0
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FargekodeBlå
Dybde0.15 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz AF2
Sikringsforsterker15
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde0.64 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde0.43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536100040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN BP / ATM-10ID Sikring 10a som indikerer Bp / atm 32vdc - Pakke med 2 | AE7WRC 6AYK9 BP / ATM-10IDRød102249NOK
BUSSMANN BP / ATM-20ID Sikring 20a indikerer Bp / atm 32vdc - Pakke med 2 | AE7WRE 6AYL1 BP / ATM-20IDGul202250NOK
BUSSMANN BP / ATM-25ID Sikring 25a som indikerer Bp / atm 32vdc - Pakke med 2 | AE7WRF 6AYL2 BP / ATM-25IDFjern252249NOK
BUSSMANN BP/ATM-3ID Sikring 3a Indikerer Bp/atm 32vdc - Pakke med 2 | AE7WRG 6AYL3 BP / ATM-3IDViolet32250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BP/ATM-15ID-sikring 15a som indikerer Bp/atm 32vdc - pakke med 2
242NOK /pakke