SPEEDAIRE Luftkompressorpumper

Tilfør luft til høyt til moderat trykk for å fylle en gassflaske eller kjøre HVAC-kontrollsystemer eller utstyr. Har robust støpejern / aluminiumskonstruksjon som tåler trykk fra 115 til 220 psi. Tilgjengelig i enkelt- og totrinns pumpemodeller

filtre

SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumper

StilModellRPMBore Dia.Antall sporVentiltypeHjuldiameterOljekapasitetStørrelse på uttakGenerell dybdePris (eks. mva)
A1WD23--------43 523NOK
BQ0106001AJ--------22 099NOK
BQ0306001AJ--------43 614NOK
C1WD24--------91 110NOK
BQ0206001AJ--------44 818NOK
DRV2-15A-P02--------29 600NOK
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Plate22 "1.58 gal.1.2527.25 "125 496NOK
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Reed19 "1 gal.0.75 "21.12 "74 520NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumper, sprutsmurt

Speedaire sprutsmurte luftkompressorpumper tilbyr trykkluft til elektroverktøy og utstyr. Disse to-trinns pumpene er egnet for montering på bunnplater eller på tanker, spesielt konstruert for luftkompressorservice. Velg fra en rekke av disse luftkompressorpumpene, tilgjengelig i 3/4, 3/8, 1.25 og 1/2 tommers NPT-størrelser.

StilModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris (eks. mva)
A40 94KHXNUMX8.5 "2-9 / 16 "Pulverlakkert10.5 "7"Reed1/2, 3/4, 1115 psi7 048NOK
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Malet grønt17.437 "14.187 "Plate1/2125 psi7 860NOK
C2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288NOK
C2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699NOK
D40 93KHXNUMX12-39 / 64 "1.75 "Pulverlakkert15 13 / 32 "21 45 / 64 "Reed4, 5175 psi16 762NOK
E40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlakkert13 "20 "Reed4, 5140 psi9 410NOK
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635NOK
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert22.25 "18 "Reed5175 psi26 346NOK
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013NOK
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.5 "28.375 "-15175 psi52 233NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?