SPEEDAIRE R2-30A-P10 luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm Ved 175 Psi | CH6RGY 3Z411

SPEEDAIRE R2-30A-P10 luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm ved 175 Psi

Vare: CH6RGY Modell: R2-30A-P10Kryssreferanse: 3Z411
125 496 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.3.25 "6.25"
TilkoblingstypePT
AnleggCast Iron
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Driftstrykk175 psi
Antall sylindere4
Antall spor3
Antall trinn2
Oljekapasitet1.58 gal.
Størrelse på uttak1.25
Generell dybde27.25 "
Total høyde33.56 "
Samlet bredde33 "
Utgangseffekt30 hk
RotasjonCCW
RPM890 RPM
Slaglengde4"
VentiltypePlate
Hjuldiameter22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellRPMBore Dia.Antall sporVentiltypeHjuldiameterOljekapasitetStørrelse på uttakGenerell dybdePris
SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 15 hk, 34.8/49 Cfm Ved 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Reed19 "1 gal.0.75 "21.12 "74 520 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 1WD23 luftkompressorpumpe, trykksmurt, 2-trinns, 7.5 hk, 17.3/23.5 Cfm ved 175 PSI | CU4AKX 1WD23--------43 523 NOK
SPEEDAIRE Q0106001AJ Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 1 trinn, 1 hk, 4.2 Cfm ved 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------22 099 NOK
SPEEDAIRE Q0206001AJ Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 1 trinn, 2 hk, 6.7 Cfm ved 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------44 818 NOK
SPEEDAIRE Q0306001AJ Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 1 trinn, 3 Hk, 10.1 Cfm Ved 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------43 614 NOK
SPEEDAIRE RV2-15A-P02 Luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 7.5 Hk, 17.3/23.5 Cfm Ved 175 PSI | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------29 600 NOK
SPEEDAIRE 1WD24 luftkompressorpumpe, trykksmurt, 2-trinns, 15 hk, 34.8/49.0 Cfm ved 175 PSI | CU4ALC 1WD24--------91 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE R2-30A-P10 luftkompressorpumpe, sprutsmurt, 2-trinns, 30 hk, 76.7/90.1/101 Cfm ved 175 Psi
125 496 NOK / enhet