SPEEDAIRE Magnetventilmanifold

filtre

SPEEDAIRE -

Manifold Iso-ventil 15407-1 Npt

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3FZY81.52 "3.15 "1.5 "960NOK
B3FZY92.17 "3.94 "2.13 "1 356NOK
SPEEDAIRE -

Enkeltunderlag, for ISO størrelse 1 magnetventilmanifold

SPEEDAIRE enkeltunderlag for magnetventilmanifolder er ideelle for bruk med SPEEDAIRE ISO elektriske plug-in og ikke-plugg modeller. De har gjengede hull for sidemontering for sikker installasjon på en base. Disse subbasene er inkludert med pakninger for lekkasjesikker drift og er tilgjengelig i 3.15 og 3.94 tommers lengder.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3FZZ30.87 "3.15 "1.06 "612NOK
B3FZZ41.1 "3.94 "1.65 "632NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
A3FZX81.61 "269NOK
A3FZZ52.24 "291NOK
SPEEDAIRE -

Manifold enkelt isoventil 15407-2 1 / 8npt

ModellSakPris (eks. mva)
3FZW9AC9EPL280NOK
SPEEDAIRE -

Manifold Enkel Iso-ventil 15407-2 1/4 Npt

ModellSakPris (eks. mva)
3FZY6AC9EQC303NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?