Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FZZ3 Underbase Enkel Iso-ventil 15407-1 1 / 8npt | AC9EQJ

SPEEDAIRE 3FZZ3 Subbase Enkel Iso-ventil 15407-1 1/8npt

På lager
Vare: AC9EQJ Modell: 3FZZ3
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt underlag
Høyde0.87 "
Lengde3.15 "
NPT-port1/8 tommer
Bredde1.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481809005
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SPEEDAIRE 3FZZ4 Underbase Enkel isoventil 15407-1 1 / 4npt | AC9EQK 3FZZ41.1 "3.94 "1.65 "696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ3 Subbase Enkel Iso-ventil 15407-1 1/8npt
651NOK / enhet