Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FZZ4 Underbase Enkel isoventil 15407-1 1 / 4npt | AC9EQK

SPEEDAIRE 3FZZ4 Subbase Enkel Iso-ventil 15407-1 1/4npt

På lager
Vare: AC9EQK Modell: 3FZZ4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt underlag
Høyde1.1 "
Lengde3.94 "
NPT-port1/4 tommer
Bredde1.65 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809005
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SPEEDAIRE 3FZZ3 Underbase Enkel Iso-ventil 15407-1 1 / 8npt | AC9EQJ 3FZZ30.87 "3.15 "1.06 "651NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ4 Subbase Enkel Iso-ventil 15407-1 1/4npt
696NOK / enhet