SPEEDAIRE Luftmotorer

filtre

SPEEDAIRE -

Nav- og fotmonterte luftmotorer

Speedaire oljefrie luftmotorer er designet for å fungere i ekstreme temperaturer, så vel som våte og korrosive miljøer. Disse luftmotorene går pneumatisk og genererer ikke elektriske gnister og fungerer som et flott alternativ til eksplosjonssikre motorer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftmotorene, tilgjengelig i 4.09 og 4.19 tommers høyder.

StilModellTotal lengdeCFMHøydePortstørrelseRotasjonSkaft Dia.Aksel lengdeHPPris (eks. mva)
A22UX585.73 "304.09 "NPT 1/4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.423 907NOK
B22UX595.73 "304.09 "NPT 1/4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 302NOK
C22UX627.97 "704.19 "NPT 1/2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 076NOK
D22UX637.97 "704.19 "NPT 1/2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 432NOK
SPEEDAIRE -

Luftgirmotorer, støpejern og aluminium

SPEEDAIRE luftgirmotorer er kompakte, lite vedlikehold og kostnadseffektive erstatninger for elektriske motorer. Disse girmotorene har støpejerns- og aluminiumskonstruksjon for drift selv i høye temperaturer og har variabel hastighet for å levere ønsket hastighet. De er utstyrt med en lyddemper for å redusere støynivået. Velg fra et bredt utvalg av luftgeneratorer, tilgjengelig i 57 og 60 CFM strømningsklassifiseringer Raptor Supplies.

StilModellMaterialeCFMGirutvekslingMaks. LuftstrømMaks. RPMMonteringIngen belastning RPMTotal høydePris (eks. mva)
A22UX55Cast Iron1915:121 cfm400Face4002.93 "5 601NOK
B22UX56Cast Iron1820:120 cfm110Base1107.28 "9 577NOK
C22UX57Cast Iron2720:127 cfm150Base1506.3 "10 166NOK
D22UX82Cast Iron2115:121 cfm350Face3502.93 "4 217NOK
E22UX54Støpejern og aluminium5710:157.5 cfm300Ansikt og fot3006.62 "10 359NOK
F22UX81Støpejern og aluminium6015:160 cfm200Fot og ansikt2006.63 "6 978NOK
SPEEDAIRE -

Rustfritt stål Rotary Vane Air Motor

StilModellTotal høydeCFMHøydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1/8 "3 / 8 "1.27 "12 876NOK
B22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1/4 "5 / 8 "1.99 "25 016NOK
SPEEDAIRE -

Roterende vingeluftmotorer, støpejern

SPEEDAIRE luftmotorer er ideelle for å erstatte elektriske eksplosjonssikre motorer i laveffektapplikasjoner. De drives av høytrykkstrykkluft for å rotere akselen mot klokken. Disse luftmotorene er konstruert i støpejern og kan fungere i miljøer med høy temperatur. Velg fra et bredt utvalg av støpejerns roterende skovlmotorer, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer på 2000, 2500 og 3050 o/min.

StilModellMonteringCFMHøydeIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A22UX77Face1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1/2 "5 833NOK
B22UX51Flens NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1/2 "4 278NOK
C22UX50Fot1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1/2 "5 853NOK
D22UX52Fot / ansikt2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "9 637NOK
E22UX53Fot/flens (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "10 458NOK
SPEEDAIRE -

Roterende vingeluftmotorer, støpejern og aluminium

SPEEDAIRE luftmotorer brukes med elektriske motorer i laveffektoperasjoner for bedre effektivitet. De tilbyr videre drift i ønsket hastighet, og tilbyr en maksimal luftstrøm på 125 CFM. Disse luftmotorene har støpejern og aluminiumshus for holdbarhet i tøffe miljøer. De er navmontert og er utstyrt med en lyddemper for å redusere støynivået. Velg fra et bredt utvalg av luftmotorer, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer på 3000, 6000 og 10000 RPM på Raptor Supplies.

StilModellMaks. RPMCFMHøydeMonteringIngen belastning RPMTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A22UX7110,00020.52.22 "Hub10,0002.22 "4.25 "2.44 "2 423NOK
B22UX443000306.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 621NOK
C22UX723000305.35 "Fot30005.35 "4.96 "3.74 "2 488NOK
D22UX7630001285.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"3 630NOK
E22UX743000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "2 827NOK
F22UX753000783.94 "Face30003.94 "5.8 "3.94 "2 742NOK
G22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "2 459NOK
H22UX453000753.74 "Face30003.74 "6.57 "4.32 "3 319NOK
I22UX463000726.6 "Flens NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 110NOK
J22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 540NOK
K22UX4830001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "5 236NOK
L22UX733000785.35 "Fot30005.35 "5.88 "3.74 "2 864NOK
M22UX4930001306.5 "Flens NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "3 890NOK
N22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "2 171NOK
O22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"1 968NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?