Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX65 Luftmotor 0.42 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 Luftmotor 0.42 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering

På lager
Vare: AB7FMZ Modell: 22UX65
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
12 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM21
FinishGrå
Høyde2.48 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP0.45
Lengde4.31 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftstrøm20.5 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM10,000
MonteringFace
Ingen belastning RPM10,000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde2.48 "
Total lengde4.11 "
Samlet bredde3.07 "
PortstørrelseNPT 1/8 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment500
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.27 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde3.07 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5165
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCFMHøydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdePris
SPEEDAIRE 22UX67 Luftmotor 1.7 Hk 70 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1/4 "5 / 8 "1.99 "25 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX65 Luftmotor 0.42 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering
12 876 NOK / enhet