SPEEDAIRE 22UX67 Luftmotor 1.7 Hk 70 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNB

SPEEDAIRE 22UX67 Luftmotor 1.7 Hk 70 Cfm Ansiktsmontering

På lager
Vare: AB7FNB Modell: 22UX67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM70
FinishGrå
Høyde3.94 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1.7
Lengde6.54 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftstrøm78 cfm
Maks. Lufttrykk100 PSI
Maks. RPM3000
MonteringFace
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde3.94 "
Total lengde6.680 "
Samlet bredde4.72 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment250
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.99 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde4.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5035
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCFMHøydeTotal lengdeSamlet breddePortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdePris
SPEEDAIRE 22UX65 Luftmotor 0.42 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FMZ 22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1/8 "3 / 8 "1.27 "12 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX67 Luftmotor 1.7 Hk 70 Cfm Ansiktsmontering
25 016 NOK / enhet