WATTS SS007-serien med doble tilbakeslagsventiler i rustfritt stål


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Dobbeltsjekkventilmontering , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Platemateriale: silikon , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstype: Gjenget hunn , Mfr. Serie: SS007 , Drift: Kontinuerlig , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Setemateriale: PTFE , Type: Kit , Ventiltype: Kvartals kuleventil
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
SS007M1-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"26 738 NOK
RFQ
B
SS007M1-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"23 438 NOK
RFQ
B
SS007M3-QT 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "16 765 NOK
RFQ
C
SS007M3-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "18 822 NOK
RFQ
D
SS007M3-QT-S 3/4
3 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "20 109 NOK
RFQ
E
SS007M3-QT 3/4
3 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "17 534 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?