SPEEDAIRE Magnetventilmanifoldtilbehør

filtre

SPEEDAIRE -

Endeplatesett, 5599-1 manifolder, ISO størrelse 1

SPEEDAIRE endeplatesett brukes med magnetventilmanifolder for å kontrollere flyten av væsker eller gasser. De gir dekning over magnetventilene for enkle rørtilkoblinger, mens deres internasjonale utskiftbarhet gir fleksibilitet i valg. Disse endeplatesettene er ideelle for bruk med SPEEDAIRE 5599-1 manifold.

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A3FZZ2Endeplatesett størrelse 011 001NOK
A3FZZ1Endeplatesett størrelse 021 087NOK
SPEEDAIRE -

Ventilpakningssett

SPEEDAIRE pakningssett fungerer som en pakning mellom ventiler og manifold for å gi lekkasjesikker drift i pneumatisk verktøy. De er ideelle for bruk med ventiler i 5599-1 og 5599-2-serien, ISO størrelse 1 og er tilgjengelige med enkelt-, dobbel- og treventilsalternativer.

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A3FZZ9Pakning mellom ventil og manifold / underbase22NOK
A3GAA2Pakning mellom ventil og manifold / underbase197NOK
A3GAA5Tetning mellom ventil og manifold / underbase, fjernpilot197NOK
A3GAA4Tetning mellom ventil og manifold / underbase, fjernpilot180NOK
SPEEDAIRE -

Blanke platesett

StilModellPris (eks. mva)
A3FZV1516NOK
A3FZU9492NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3FZX753NOK
A3FZX3202NOK
A3FZX6173NOK
SPEEDAIRE -

Pakningssett, 15407-serien

SPEEDAIRE 15407-seriens pakningssett er designet for å passe mellom pilot- og magnetventiler for å gi lekkasjesikker drift. De er svært utskiftbare mellom magnetventiler, og er dermed kompatible med omfattende produkter. Velg mellom ISO Series 1 og 2 pakningssett på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A3FZZ6106NOK
B3FZZ8121NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3FZY430NOK
A3FZY535NOK
A3FZY791NOK
SPEEDAIRE -

Flytekontroller

SPEEDAIRE strømningskontroller brukes til å redusere og regulere strømningshastigheten i en del av en pneumatisk krets. De har forskjellige spor og pinner for å regulere trykket.

StilModellPris (eks. mva)
A3GAC2797NOK
A3GAC3559NOK
B3GAC61 476NOK
A3GAC1552NOK
C3GAC51 000NOK
C3GAC71 262NOK
C3GAC92 019NOK
D3GAC82 184NOK
SPEEDAIRE -

Endeplatesett

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A3FZW8Endeplatesett med 25-pinners Sub-D-tilkobling430NOK
B3FGA6Terminalblokk3 114NOK
SPEEDAIRE -

Manifold basesett

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A3FZV93/8 "NPT-porter, dobbel sol254NOK
B3FZV73/8 "NPT-porter, mannbase, 6" ledninger183NOK
A3FZV53/8 "NPT-porter, Man Base, Double Sol191NOK
C3FZW1Manifold-basesett418NOK
A3FZW3Manifold-basesett317NOK
StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A3FFK7Erstatningsspolesett 2-posisjonsventiler242NOK
A3FFL7Erstatningsspolesett 2-posisjonsventiler282NOK
A3FFK9Erstatningsspolesett 2-posisjonsventiler384NOK
A3FFL1Erstatningsspolesett 2-posisjonsventiler208NOK
A3FFL8Erstatningsspolesett 2-posisjonsventiler220NOK
A3FFL2Erstatningsspolesett 3-posisjonsventiler220NOK
A3FFL5Erstatningsspolesett 3-posisjonsventiler312NOK
A3FFL6Erstatningsspolesett 3-posisjonsventiler384NOK
A3FFN2Erstatningsspolesett 3-posisjonsventiler384NOK
A3FFN1Erstatningsspolesett 3-posisjonsventiler1 044NOK
SPEEDAIRE -

Spolesett, 120VAC

Speedaire-spolesett er designet for bruk med firkantede spoler og magnetventiler for luftkontroll.

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
A3FFZ5120 VAC magnetventilssett581NOK
A3FFY8Utskiftning 120 VAC magnetspole194NOK
B3FFU2120 VAC magnetventilsett932NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3FZW7523NOK
A3FZW6176NOK
SPEEDAIRE -

Spole Kit 2 Pos 15407 Series Iso 2

ModellSakPris (eks. mva)
3FFJ8AC9BCX184NOK
SPEEDAIRE -

Spolesett 110 Vac for 5599-1-serien

ModellSakPris (eks. mva)
3FFJ6AC9BCV649NOK
SPEEDAIRE -

Manifoldsett luftpilotventiler Iso 02

ModellSakPris (eks. mva)
3FGA1AC9BHH265NOK
SPEEDAIRE -

Spolesett 24 Vdc For 5599-1 Series

ModellSakPris (eks. mva)
3FFJ5AC9BCU194NOK
SPEEDAIRE -

Karosserisett 2 posisjon 5599-serien Iso 3

ModellSakPris (eks. mva)
3FFK3AC9BDB980NOK
SPEEDAIRE -

Pakningssett for 15407- 2 fordelere

ModellSakPris (eks. mva)
3FZY3AC9EPZ34NOK
SPEEDAIRE -

Manifold, 5599-2 ventiler, 3/8-tommers NPT-porter og 6-tommers ledningsledninger

ModellSakPris (eks. mva)
3FZV3CU4CAJ136NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?