Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FZV9 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 2 | AC9EPB

SPEEDAIRE 3FZV9 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 2

På lager
Vare: AC9EPB Modell: 3FZV9
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Funksjon3/8 "NPT-porter, dobbel sol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8481909040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
SPEEDAIRE 3FZV5 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT-porter, Man Base, Double Sol191NOK
SPEEDAIRE 3FZV7 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 2 | AC9ENZ 3FZV73/8 "NPT-porter, mannbase, 6" ledninger183NOK
SPEEDAIRE 3FZW1 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Manifold-basesett209NOK
SPEEDAIRE 3FZW3 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 3 | AC9EPE 3FZW3Manifold-basesett317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV9 manifoldbasesett 5599-2 ventiler Iso 2
254NOK / enhet